Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 2,0 m, Höhe: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     158-SG4112
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     34602
EAN/GTIN:
     4250384703219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung
TL-Schachtschutzgitter mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
TL-Schachtschutzgitter

  • Material: Stahl
  • mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
  • mit Schranke, Höhe: 250 mm

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
63
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Schachtschutzgitter
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 470,76*
€ 538,06*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 409,92*
€ 551,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,18*
€ 561,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,09*
€ 598,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 647,00*
€ 723,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,19*
€ 860,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,02*
€ 846,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,62*
Ähnlich
Schake
ab € 133,90*
Ähnlich
Schake
ab € 120,46*
Ähnlich
Schake
ab € 128,64*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 184,53*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 212,77*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 213,75*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,72*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,04*
Ähnlich
Temka
ab € 439,55*
Ähnlich
Urbanus
ab € 108,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 391,62*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 149,67*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 165,37*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.