Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t
Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t
Artikel-Nr.:
     158-SG4100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33931
EAN/GTIN:
     4250384702960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke Stahl mit angeschweißten Verbindungselementen
Schake Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl

mit angeschweißten Verbindungselementen

  • Außenmaße: 85,0 x 30,0 x 9,0 cm
  • Durchlasskanal: 27,0 x 30,0 x 8,0 cm
  • Max. Belastung: 40,0 t

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
9,0
Länge [cm]:
30
Tiefe [cm]:
85,0
Produktart:
Schlauchkanal
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
silber
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
bodenliegend
Montageort:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
40.000
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke schake, fußbodenkanal, Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl, max. Belastung: 40 t, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 159,80*
€ 191,20*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,51*
€ 191,22*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,25*
€ 196,28*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 197,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 276,86*
€ 326,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,50*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,29*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,83*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 82,99*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,18*
Ähnlich
Schake
ab € 192,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 235,53*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 50,12*
Ähnlich
Schake
33931-11
ab € 45,06*
Ähnlich
Schake
33931-10
ab € 111,76*
Ähnlich
Schake
33931-12
ab € 112,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 63,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.