| |
|
| Artikel-Nr.: 158-PS2005 Herst.-Nr.: PTS6K-IP EAN/GTIN: 7612348915026 |
| | |
|
| | |
| Pesola Tischwaage bis 6 kg mobile und wasserfeste Digitalwaage mit Akku PESOLA® wasserfeste Tischwaage bis 6 kgDie wasserfeste Tischwaage von PESOLA® erreicht eine Schutzklasse IP68 (nach DIN EN 60952) und ist daher besonders geeignet für den Umgang mit Flüssigkeiten. Wasser- und Staubdicht (IP68) leuchtende LCD-Anzeige ermöglicht ein leichtes Ablesen eingebaute, aufladbare Batterie für den mobilen Einsatz mit Nivellierfüße bis 6 kg
Weitere Informationen: | | Produktart: | Plattformwaage | Produktkategorie: | Waagen | Eigenschaft: | kallibrierbar | Material Wägeplatte: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,15* | € 321,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,76* | € 321,34* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,47* | € 322,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 259,43* | € 328,01* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 333,47* | € 375,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|