modische Arbeitshose speziell für Damen mit optimaler Bewegungsfreiheit dank der elatischen Einsätze
Taschen
Material:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
ca. 245 g/m²
Verstäkungen: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
elastische Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 165 g/m²
Farben: schwarz, grau, blau, grün
Größen: 34-54