Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Artikel-Nr.:
     158-PL5531.52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531052
EAN/GTIN:
     4030913934563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Planam Weld Shield Latzhose 5531 blau schwarz Schweißerschutzhose bei Metall- und Funkenflug

Ausgewählte Version: 52 - Größe: 52




  • Version: 52 - Größe: 52
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
52
Baumwollanteil [%]:
84 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Schweißerschutz
Produktserie:
Weld Shield
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,14*
€ 51,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 51,36*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,00*
€ 51,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 51,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 54,21*
€ 68,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 38,90*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,07*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 38,98*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 39,08*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,06*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 39,02*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5531050
ab € 39,06*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 43,02*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,17*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 43,08*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.