Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Größe: 42 - 64, 90 - 110 Version: 52 - Größe: 52
Artikel-Nr.:
     158-PL5530.52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530052
EAN/GTIN:
     4030913934389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Planam Weld Shield Latzhose 5530 grau schwarz Schweißerschutzhose bei Metall- und Funkenflug

Ausgewählte Version: 52 - Größe: 52




  • Version: 52 - Größe: 52
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
52
Baumwollanteil [%]:
84 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau
Ausstattung:
Schweißerschutz
Produktserie:
Weld Shield
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,14*
€ 48,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 49,02*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 39,02*
€ 49,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 49,14*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 54,30*
€ 65,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,11*
Ähnlich
Planam
5530106
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,05*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 38,90*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 38,97*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 43,14*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,06*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 38,92*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 39,01*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,06*
Ähnlich
Planam
5520052
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5520054
ab € 30,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.