Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
PLANAM Softshell-Jacke Cube, schwarz, winddicht, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL3700.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3700056
EAN/GTIN:
     4030913920559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Softshell-Jacke Cube schwarz wasserabweisend, winddicht, leicht und atmungsaktiv

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

PLANAM Softshell-Jacke Cube

  • wasserabweisend
  • winddicht
  • leicht und atmungsaktiv
  • hinterlegter Frontreißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen und Kordelzug am Bund
  • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Taschen:

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elastan

Softshell

Kontrastgewebe: 94% Polyester, 6% Elastan

Softshell

Farben: schwarz, grau

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
96 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,02*
€ 39,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 39,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,29*
€ 39,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,91*
€ 42,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 64,66*
€ 81,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
3700052
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
3700048
ab € 29,01*
Ähnlich
Planam
3700044
ab € 28,94*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 29,02*
Ähnlich
Planam
3700060
ab € 28,93*
Ähnlich
Planam
3700064
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.