Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Planam Arbeitsweste Lizard, schwarz/blau, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-PL3698.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3698044
EAN/GTIN:
     4030913949772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Planam Arbeitsweste Lizard schwarz/blau wasserabweisende und leichte Weste bietet Schutz vor Wind und Regen

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Outdoor Weste Lizard

Besonders leichte und modische Weste mit hohem Tragekomfort

  • wasserabweisend
  • zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • zusätzliche Innentasche
  • elastischer Bund

Material:

Obermaterial: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: marine/grün, schwarz/blau

Größen: XS - 4XL


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Freizeitweste | Winterweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,61*
€ 15,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 15,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,59*
Ähnlich
Planam
3698064
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
3698068
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
3698052
ab € 10,62*
Ähnlich
Planam
3698048
ab € 10,61*
Ähnlich
Planam
3698056
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,64*
Ähnlich
Planam
3698060
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.