Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL3450.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450056
EAN/GTIN:
     4030913908878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Softshell-Jacke Twilight schwarz atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht mit Reflexbiesen

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Softshell-Jacke TWILIGHT

  • atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
  • Reflexbiesen vorne, auf dem Rücken, im Schulterbereich und an den Armen
  • Reißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Taschen:

  • 2 verdeckte, seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Farben: schwarz oder marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
96 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,29*
€ 30,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 31,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 31,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 31,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,78*
€ 71,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
3450052
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3450048
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
3450044
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
3450060
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
3450064
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
3450068
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
3450072
ab € 44,77*
Ähnlich
Planam
3450076
ab € 44,98*
Ähnlich
Planam
3450080
ab € 44,64*
Ähnlich
Planam
3450084
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.