Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL3131.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3131052
EAN/GTIN:
     4030913044927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Winterjacke Twister grün-schwarz wasserdichte 3-in-1 Jacke mit Kapuze und herausnehmbarer Fleecejacke

Ausgewählte Version: L - Größe L

3-in-1 Jacke TWISTER

  • wasserdicht durch hinterklebte Nähte
  • Lüftungssystem mit Reißverschlüssen unter den Armen
  • doppelte Frontpatte
  • Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
  • Kapuze im Kragen
  • Ärmelbündchen verstellbar
  • herausnehmbare Fleecejacke

Taschen:

  • aufgesetzte Handytasche
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Innenseite Polyvinylchlorid (PVC)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Fleece

Farben: blau/schwarz, grün/schwarz oder rot/schwarz

Größen: XS – XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Parka | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,61*
€ 60,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,04*
€ 60,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 60,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,48*
€ 65,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 82,00*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3130040
ab € 45,06*
Ähnlich
Planam
3131048
ab € 44,93*
Ähnlich
Planam
3131044
ab € 45,00*
Ähnlich
Planam
3131056
ab € 44,92*
Ähnlich
Planam
3131040
ab € 45,04*
Ähnlich
Planam
3131060
ab € 44,94*
Ähnlich
Planam
3131064
ab € 49,69*
Ähnlich
Planam
3132040
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.