Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, beige-schwarz, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2594.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2594052
EAN/GTIN:
     4030913907048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Winterjacke Plaline beige-schwarz atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Winterjacke Plaline

Winterjacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitätsmaterialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Kapuze im Kragen
  • mit Fleecekragen
  • Strickbündchen am Bund
  • Reflexbiesen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss links
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, Stiftfächer rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Bundjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
beige | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz | Regenschutz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
beige/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,85*
€ 65,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,91*
€ 67,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 69,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 69,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 96,73*
€ 116,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594048
ab € 50,22*
Ähnlich
Planam
2594044
ab € 49,94*
Ähnlich
Planam
2594056
ab € 49,96*
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 49,98*
Ähnlich
Planam
2594060
ab € 50,09*
Ähnlich
Planam
2594064
ab € 55,07*
Ähnlich
Planam
2594068
ab € 55,48*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 50,12*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 50,26*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 50,20*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 50,30*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,30*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,08*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.