Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2573.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2573056
EAN/GTIN:
     4030913905853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Allwetterjacke Plaline weiß-zink atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Allwetterjacke Plaline

Allwetter-Jacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv, wasserdicht
  • Kapuze im Kragen
  • mit Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Netzfutter

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Ärmeltasche
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material: 100 % Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweise:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514

>>> Die Allwetterjacke kann in Kombination mit der Plaline Fleecejacke (z. B. Best.-

Nr.: PL2560) auch als Winterjacke getragen werden.


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Parka
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | weiß
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
weiß/zink
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke planam grau, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,43*
€ 69,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 71,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 71,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,52*
€ 72,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 98,98*
€ 121,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,79*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,64*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,24*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,32*
Ähnlich
Planam
2573052
ab € 53,69*
Ähnlich
Planam
2573048
ab € 53,38*
Ähnlich
Planam
2573044
ab € 53,43*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,84*
Ähnlich
Planam
2573060
ab € 53,40*
Ähnlich
Planam
2573064
ab € 58,57*
Ähnlich
Planam
2573068
ab € 58,95*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,33*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,69*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.