Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, kornblau/marine, Größen: 34 - 54 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-PL2328.36
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2328036
EAN/GTIN:
     4030913940809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Highline blau Arbeitshose speziell für Damen

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Damen Bundhose Highline

Serie Highline: strapazierfähig und bequem

  • sehr gute Passform
  • viele Verstaumöglichkeiten
  • Gummizug im Bund

Taschen:

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • zwei aufgesetzte Knietaschen
  • Oberschenkeltasche mit Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m²

Größe: 34 - 54

Farben: kornblau und schiefer

kombinierbar mit Kniepolster Best.-Nr. PL99010


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
36
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Produktserie:
Highline
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
kornblau/marine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 21,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 22,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.