Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 250 Farbe: schwarz, Größen: S-XXXL Version: L_XL - Größe: L/XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2275.L_XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2275052
EAN/GTIN:
     4030913954134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche-set schwarz
unterwäsche set
Planam Funktionsunterwäsche Set Fit 250 schwarz praktisches Wäscheset für ein angenehmes Körperklima

Ausgewählte Version: L_XL - Größe: L/XL

Planam Funktionsunterwäsche Set Fit 250

praktisches Wäscheset für ein angenehmes Körperklima unter der Arbeits- und auch Winterkleidung

  • Set aus Shirt und langer Hose
  • atmungsaktiv
  • sehr gute eng anliegende Passform dank elastischem Material
  • optimaler Schweißtransport
  • schnelltrocknend
  • gute Wärmeisolierung
  • flache Nähte sorgen für einen hohen Tragekomfort

Material: 69% Nylon, 24% Polyester, 7% Elastan

Farbe: schwarz

Größen: S-XXXL

Grammatur: 250 g/m²


  • Version: L_XL - Größe: L/XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L/XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Elasthananteil [%]:
700 %
Produktart:
Funktionsunterwäsche
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,81*
€ 28,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 29,29*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 29,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,80*
€ 29,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,60*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2275044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2275060
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.