Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Artikel-Nr.:
     158-PL2110.26
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2110026
EAN/GTIN:
     4030913037585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke Canvas 320 kornblau Arbeitsjacke mit Reflexbiesen und verdeckter Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 26 - Größe 26

Planam Bundjacke Canvas 320

Bundjacke der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • atmungsaktiv
  • extrem reiß- und scheuerfest

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

 

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

 

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120

marine: PL2128

weiß: PL2122

rot: PL2127


  • Version: 26 - Größe 26
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
26
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
kornblau
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,95*
€ 26,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 27,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 27,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,64*
€ 29,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,70*
€ 44,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2110102
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2110106
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2110110
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2110024
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2110025
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2110027
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2110028
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110029
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2110042
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110044
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2110046
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2110048
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110050
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2110052
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2110054
ab € 18,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.