Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Warnschutzbekleidung Bundhose, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 106 - Größe 106
Artikel-Nr.:
     158-PL2018.106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2018106
EAN/GTIN:
     4030913022383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Warnschutz-Bundhose orange-grün Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 106 - Größe 106

Warnschutz-Bundhose zweifarbig

  • Knieverstärkung
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Hammerschlaufe
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen

Taschen:

  • 1 Handytasche
  • 1 Oberschenkeltasche links
  • 1 doppelte Zollstocktasche rechts
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2007

orange/marine: PL2006

orange/grün: PL2008


  • Version: 106 - Größe 106
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
106
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
orange-grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,33*
€ 36,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 36,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,55*
€ 37,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,22*
€ 40,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
2018102
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2018110
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2018025
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2018026
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
2018027
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2018028
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2018029
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
2018042
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
2018044
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2018046
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2018048
ab € 26,39*
Ähnlich
Planam
2018050
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2018052
ab € 26,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.