Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL0348.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0348056
EAN/GTIN:
     4030913348568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Planam Fleecejacke Stream camel-marine wind- und wasserabweisend mit Hightechfleece

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Fleecejacke STREAM

  • wind- und wasserabweisend
  • Hightechfleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/anthrazit, marine/camel, camel/marine oder hellgrau/marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
beige
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,21*
€ 31,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,50*
€ 31,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 31,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,58*
€ 34,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,14*
€ 54,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348052
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0348048
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0348044
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
0348060
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
0348064
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.