Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender E E Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender E E Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml
Spender E E Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml
Spender E E Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml
Artikel-Nr.:
     158-OP1011
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1417728
EAN/GTIN:
     4054009148269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsspender E E Touchless für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, Gehäuse aus Edelstahl
Spender IMP Touchless

zur Dosierung von Desinfektionsmittel und Flüssigseife

  • berührungsloser Spender mit Sensortechnologie
  • Pumpe aus Edelstahl, austauschbar, autoklavierbar
  • inklusive HDPE-Leerflasche und 5 Alkaline D-Batterien

Maße (B x H x T): 9,2 x 33,0 x 21,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,2
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
33,0
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Anzahl Batterien:
5
Batterietyp:
D
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Batterien
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,2 × 33,0 × 21,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 256,21*
€ 316,82*
€ 4,95*
ab € 257,99*
€ 316,82*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.