Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender IMP E A Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender IMP E A Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml
Spender IMP E A Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml
Spender IMP E A Touchlessfür Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, 500 ml
Artikel-Nr.:
     158-OP1009
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1415523
EAN/GTIN:
     4054009122870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsspender IMP E A Touchless für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel, Gehäuse aus Aluminium
Spender IMP Touchless

zur Dosierung von Desinfektionsmittel und Flüssigseife

  • berührungsloser Spender mit Sensortechnologie
  • Pumpe aus Edelstahl, austauschbar, autoklavierbar
  • inklusive HDPE-Leerflasche und 5 Alkaline D-Batterien

Maße (B x H x T): 9,2 x 33,0 x 21,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,2
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
33,0
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Anzahl Batterien:
5
Batterietyp:
D
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Batterien
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
9,2 × 33,0 × 21,0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 231,36*
€ 280,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 231,31*
€ 280,79*
€ 4,95*
ab € 231,46*
€ 280,79*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 248,13*
€ 300,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 301,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diversey
3400177
ab € 554,04*
Zubehör
Diversey
1416600
ab € 57,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.