Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Kettenständer, Maße (BxH): 38 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Kettenständer, Maße (BxH): 38 x 90 cm
Absperrpfosten Kettenständer, Maße (BxH): 38 x 90 cm
Absperrpfosten Kettenständer, Maße (BxH): 38 x 90 cm
Absperrpfosten Kettenständer, Maße (BxH): 38 x 90 cm
Absperrpfosten Kettenständer, Maße (BxH): 38 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     158-NP1170
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2009997
EAN/GTIN:
     3306482009997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Korrosionsschutz Markierungspfosten
X-Post Absperrpfosten Kettenständer modularer Ketten-Absperrpfosten mit Haken
Novap Kettenständer

Der platzsparende Kettenständer X-Post ist ein modularer Absperrpfosten und eignet sich für den universellen Gebrauch. 

  • Kettenständer
  • platzsparend
  • zum Ineinanderstecken
  • trotz modularer Einheiten fest stehend
  • Demonatge nur durch 90° Zugwinkel
  • mit Kettenöse zum Einhängen
  • Material: PVC
  • Sockelgewicht: 3,5 KG
  • Maße (BxH): 4,0 x 90 cm
  • Sockelmaße (BxHxT): 38 x 6,3 x 38 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 26,99*
€ 36,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,88*
€ 36,23*
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 36,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.