Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 05 - grün/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 05 - grün/weiß
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 05 - grün/weiß
Absperrkette Kunststoff, Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm Version: 05 - grün/weiß
Artikel-Nr.:
     158-NP1010.05
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1165281
EAN/GTIN:
     3306481165281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff grün
absperrketten kunststoff
Absperrkette Kunststoff Länge: 25 m, Gliederstärke 6 mm

Ausgewählte Version: 05 - grün/weiß

NOVAP Absperrketten

  • Material: Polyethylen (PE)
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer
  • UV-stabilisiert
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer

Länge: 25,0 m

Gliederstärke: 6,0 mm / 8,0 mm / 10 mm 

Gliederlänge: 53 mm / 70 mm / 90 mm

Gliederhöhe: 21 mm / 27 mm / 35 mm


  • Version: 05 - grün/weiß
Weitere Informationen:
Länge [m]:
25,00
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
grün/weiß
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 53,92*
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 53,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.