Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gumm, Maße (LxHxT): 27 x 15 x 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gumm, Maße (LxHxT): 27 x 15 x 13 cm
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gumm, Maße (LxHxT): 27 x 15 x 13 cm
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gumm, Maße (LxHxT): 27 x 15 x 13 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1315
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     M010SGM
EAN/GTIN:
     4044589451903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh verstärktes Gummi, wetterbeständig
Mottez Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh

  • besonders robust durch verstärktes Gummi
  • wetterbeständig: Salz, UV-Strahlen, Öl und bedingt Säure
  • kann an einer Kette befestigt werden

Farbe: schwarz

Maße (BxLxH): 11,5 x 28,2 x 17,4 cm


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
3,72
Höhe [cm]:
17,4
Länge [cm]:
28,2
Produktart:
Unterlegkeil
Produktkategorie:
Rampen
Material:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,74*
€ 39,38*
€ 4,95*
ab € 28,76*
€ 39,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.