Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumblech-Kabelabdeckung, max. 200 kg, Maße (BxHxT): 80 x 6,0 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumblech-Kabelabdeckung, max. 200 kg, Maße (BxHxT): 80 x 6,0 x 28 cm
Aluminiumblech-Kabelabdeckung, max. 200 kg, Maße (BxHxT): 80 x 6,0 x 28 cm
Aluminiumblech-Kabelabdeckung, max. 200 kg, Maße (BxHxT): 80 x 6,0 x 28 cm
Aluminiumblech-Kabelabdeckung, max. 200 kg, Maße (BxHxT): 80 x 6,0 x 28 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1215
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     A382S
EAN/GTIN:
     3234640003252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Aluminiumblech-Kabelabdeckung mit Antirutsch-Riffelblechoberfläche, max. Belastung 200 kg
Mottez Aluminiumblech-Kabelabdeckung

  • mit Antirutsch-Riffelblechoberfläche
  • max. Belastung 200 kg
  • Maße (BxHxT): 80 x 6,0 x 28 cm

Gewicht: 2,0 kg


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
6,0
Länge [cm]:
80
Tiefe [cm]:
28,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Anzahl Kanäle:
1
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 79,70*
€ 102,13*
€ 4,95*
ab € 79,70*
€ 102,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.