Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm
Artikel-Nr.:
     158-MZ1130
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B773V
EAN/GTIN:
     3234640044231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie auf Rolle Maße (LxB): 10,0 m x 33 cm
Mottez Luftpolsterfolie auf Rolle

  • besonders reiß- und stoßfest
  • Stärke: 60 my
  • Durchmesser-Blasen: 10 mm, Höhe: 4,0 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,0
Länge [m]:
10,00
Stärke [my]:
60
Stück [VE]:
1
Produktart:
Luftpolsterfolie
Produktkategorie:
Folien
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 60 my, großnoppen-luftpolsterfolie, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.