Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Schwammtuch, 10 Stück, 23 x 17 cm Version: 01 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MEGA Clean Schwammtuch, 10 Stück, 23 x 17 cm Version: 01 - blau
MEGA Clean Schwammtuch, 10 Stück, 23 x 17 cm Version: 01 - blau
Artikel-Nr.:
     158-ME1115.01
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     093
EAN/GTIN:
     4251493100432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch blau
schwammtuch
schwammtuch 10 stk
MEGA Clean Schwammtuch Mikrofaser- und Schwammtuch in einem Tuch

Ausgewählte Version: 01 - blau

MEGA Clean® Schwammtuch

Schnell und gründlich gegen den Schmutz

  • Mikrofaser- und Schwammtuch in einem
  • saugstark wie ein Schwamm plus Schmutzaufnahme eines hochwertigen, professionellen Mikrofasertuches
  • angenehm weicher Griff
  • leichtes Auswringen und besseres Handling durch spezielle Kammertechnik
  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide. Schwamm 100 % PU

Größe: ca. 17 x 23 cm


  • Version: 01 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,0
Länge [cm]:
23
Stück [VE]:
10
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch | Schwammtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 20,13*
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 20,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.