Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Speiseöl und Fettflecken Entferner, Inhalt: 0,75 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Speiseöl und Fettflecken Entferner, Inhalt: 0,75 L
Mellerud Speiseöl und Fettflecken Entferner, Inhalt: 0,75 L
Mellerud Speiseöl und Fettflecken Entferner, Inhalt: 0,75 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0460
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2003203562
EAN/GTIN:
     4004666003562
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Mellerud Speiseöl und Fettflecken Entferner entfernt Fettspritzer auf allen Oberflächen
MELLERUD® Speiseöl & Fettflecken Entferner

Der MELLERUD Speiseöl & Fettflecken Entfernereignet sich um tief im Material sitzende Speiseöl- und Speisefettflecken selbsttätig von diversen porösen Oberflächen im Haushalt zu entfernen.

  • Fettflecken Entferner
  • wirkt gegen alle Öl- und Fettarten
  • hochviskose Rezeptur für Wände
  • bis zu 4 Stunden wirken lassen
  • Inhalt: 75 ml

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
75
Produktart:
Fleckenentferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Gebinde:
Tube
Konzentration:
gebrauchsfertig
Weitere Suchbegriffe: mellerud entfetter, entfetter, 750ml fettloeser, MELLERUD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,80*
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.