Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellerud Kunststoff Fenster Reiniger, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellerud Kunststoff Fenster Reiniger, Inhalt: 1000 ml
Mellerud Kunststoff Fenster Reiniger, Inhalt: 1000 ml
Mellerud Kunststoff Fenster Reiniger, Inhalt: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     158-MC0270
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001001544
EAN/GTIN:
     4004666001544
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Mellerud Kunststoff Fenster Reiniger reinigt gründlich und wirksam, schonend zur Oberfläche
MELLERUD Kunststoff Fenster Reiniger

Kunststoff Fenster Reiniger für die Reinigung aller Kunststoffteile rund um das Fenster.

  • reinigt gründlich und wirksam
  • entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
  • auch für Türen und Rollläden geeignet
  • schonend zur Oberfläche
  • leichte in der Anwendung

An Fensterrahmen, Türen, Jalousien und Rollläden ist es üblich, dass sich hartnäckige Verschmutzungen bspw. durch Staub, Ruß, Umweltablagerungen, Fett und Nikotin absetzen. Diese Verschmutzungen greifen das Kunststoff teilweise bis in die Tiefe an, verbleichen das Material oder machen es porös. Dadurch werden die Kunststoffteile am Fenster nicht nur optisch unansehnlich, sondern auch undicht oder verlieren Ihre Gangbarkeit.

Der MELLERUD Kunststoff Fenster Reiniger hilft bei diesem Problem, denn er entfernt Verschmutzungen des Kunststoffes rückstandslos, ohne dabei die behandelten Oberflächen anzugreifen. Dadurch erzielen Sie eine hervorragende Reinigungswirkung und bewahren Ihre Kunststoffteile an Fenster, Rollläden oder Ihren Türen vor Funktionsbeeinträchtigungen. Die intensive Wirkungsweise des MELLERUD Kunststoff Fenster Reiniger macht dieses Produkt zu einem Spezialreiniger.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fensterrahmenreinigung | Fettlöser
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Kunststoff
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162575">Mellerud Kunststoff Fenster Reiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162575">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0270</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,80</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,04*
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,04*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,22*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,76*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00639* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.