Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Zementschleier Entferner Inhalt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Zementschleier Entferner Inhalt 1 Liter
MELLERUD Zementschleier Entferner Inhalt 1 Liter
MELLERUD Zementschleier Entferner Inhalt 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-MC0250
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000004
EAN/GTIN:
     4004666000004
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Salpeter Entferner
Zementschleier Entferner
salpeter entferner
Mellerud Zementschleier Entferner entfernt Zementreste, Zementschleier und Salpeter-Ausblühungen
MELLERUD® Zementschleier Entferner

Wirksamkeit pur auf allen säureunempfindlichen Oberflächen – Fliesen, Feinsteinzeug, Keramikbodenplatten, Cottoplatten, kalkfreier Naturstein wie diverse Granite, Schiefer, Quarzit etc.. Hier finden sich oft Zementreste, Zementschleier, Salpeter-Ausblühungen.

  • hilft schnell und gründlich.
  • Inhalt: 1,0 Liter

Anwendung:

Oberfläche mit Wasser anfeuchten, Zementschleier-Entferner pur oder verdünnt (max. 1:5) aufbringen und gleichmäßig mit Schwamm oder Bürste verteilen.

Kurz einwirken lassen, mit harter Bürste schrubben und mit Wasser gründlich abspülen. Dabei Wasser öfters wechseln. Das Spülwasser kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden.

Produkt darf während des Reinigungsvorgangs nicht auf der Oberfläche eintrocknen, deshalb bei großen Flächen immer abschnittweise vorgehen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Zementschleierentfernung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Cottoplatten | Feinsteinzeug | Fliesen | Glas | Granit | Keramik | Quarzit | Schiefer | Steinflächen | Waschbeton
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16129">Mellerud Zementschleier Entferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16129">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0250</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,40</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
0,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MELLERUD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,78*
2 Tage
48
4
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,15*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,16*
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,16*
4
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00495* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.