| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MC0160 Herst.-Nr.: 2001000066 EAN/GTIN: 4004666000066 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Fliesen & Stein Grundreiniger kraftvolle Grundreinigung für Fliesen, Keramik, Granit u.a. Steinflächen MELLERUD® Fliesen und Stein Grundreiniger Kraftvolle Grundreinigung von Fliesen, Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstigen Keramik-Bodenplatten sowie kalkfreien Natursteinen wie diverse Granitsorten, Schiefer, Quarzit, Porphyr und Basalt. - Inhalt: 1,0 oder 2,5 Liter
Anwendung: Oberflächen immer gut vornässen (besonders im Fugenbereich). Je nach Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und mit Schwamm, Tuch oder Bürste verteilen. Nicht antrocknen lassen. Mit harter Bürste nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 2.500 | Produktart: | Bodenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Edelstahl | Fliesen | Granit | Keramik | Quarzit | Schiefer | Steinflächen | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="4" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16146">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0150</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16147">2.500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0160</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">14,70</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 0,5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MELLERUD |
| | |
| |