Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 1000 doppelseitiges Klebeband Polyethylen-Schaumband für Automotive Schutz-, Zierleisten und Emblemen Maße (LxB): 10 m x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 1000 doppelseitiges Klebeband Polyethylen-Schaumband für Automotive Schutz-, Zierleisten und Emblemen Maße (LxB): 10 m x 25 mm
Teroson VR 1000 doppelseitiges Klebeband Polyethylen-Schaumband für Automotive Schutz-, Zierleisten und Emblemen Maße (LxB): 10 m x 25 mm
Teroson VR 1000 doppelseitiges Klebeband Polyethylen-Schaumband für Automotive Schutz-, Zierleisten und Emblemen Maße (LxB): 10 m x 25 mm
Artikel-Nr.:
     158-LH1357
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     150039
EAN/GTIN:
     4002872117059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Teroson VR 1000 doppelseitiges Klebeband Polyethylen-Schaumband für Automotive Schutz-, Zierleisten und Emblemen
Teroson® VR 1000

Das leistungsfähige Teroson® VR 1000 doppelseitige Polyethylen-Schaumband eignet sich für die Spezialverarbeitung im Automotive Bereich und ist zum Anbringen von Schutz-, Zierleisten, Emblemen und weiteren Verkleidungen gedacht.

  • Automotive PE-Schaumband
  • mit Acrylatklebstoff beschichtet
  • hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit
  • zum Anbringen von Schutz-, Zierleisten, Emblemen und Verkleidungen aus PVC oder PUR-Integralschaum
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 10,0 m

Hinweis: Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON® VR 10 (Bestellnummer LH1358) dringend empfohlen.


Weitere Informationen:
Länge [m]:
10,00
Stärke [mm]:
1,00
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 57,25*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 60,46*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 65,25*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 71,88*
€ 90,79*
1
€ 4,95*
ab € 72,07*
€ 90,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.