Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 1000 Maße (LxB): 10 m x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 1000 Maße (LxB): 10 m x 12 mm
Teroson VR 1000 Maße (LxB): 10 m x 12 mm
Teroson VR 1000 Maße (LxB): 10 m x 12 mm
Artikel-Nr.:
     158-LH1355
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     93357
EAN/GTIN:
     4002872107647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Teroson VR 1000 doppelseitiges Klebeband Polyethylen-Schaumband für Automotive Schutz-, Zierleisten und Emblemen
Teroson® VR 1000

Das leistungsfähige Teroson® VR 1000 doppelseitige Polyethylen-Schaumband eignet sich für die Spezialverarbeitung im Automotive Bereich und ist zum Anbringen von Schutz-, Zierleisten, Emblemen und weiteren Verkleidungen gedacht.

  • Automotive PE-Schaumband
  • mit Acrylatklebstoff beschichtet
  • hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit
  • zum Anbringen von Schutz-, Zierleisten, Emblemen und Verkleidungen aus PVC oder PUR-Integralschaum
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 10,0 m

Hinweis: Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON® VR 10 (Bestellnummer LH1358) dringend empfohlen.


Weitere Informationen:
Länge [m]:
10,00
Stärke [mm]:
1,00
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 32,41*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 34,27*
1
€ 4,00*
ab € 26,95*
€ 35,18*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 38,17*
€ 49,69*
1
€ 4,95*
ab € 38,41*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.