Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 10 L
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 10 L
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 10 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1010
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     149293
EAN/GTIN:
     5010266288321
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Loctite SF 7063 Oberflächenreiniger zum Reinigen und Entfetten
Loctite® SF 7063 Allzweckreiniger für Oberflächen und Teile

Der kraftvolle Loctite® SF 7063 Oberflächenreiniger ist speziell für die Oberflächenvorbehandlung konzipiert und reinigt und entfettet alle Arten von Oberflächen und Maschinenbauteilen.

  • Universal-Teilereiniger auf Lösungsmittelbasis
  • reinigt und entfettet
  • lüftet selbstständig ab und hinterlässt keine Rückstände
  • ideal zur Vorbehandlung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
  • auch für Wartungsarbeiten zu verwenden
  • FCKW frei

Hinweis: Saubere Oberfläche = bessere Haftung und Aushärtung von Klebstoffen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Industriereiniger
Gebinde:
Kanister
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1007</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">8,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1008</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">19,80</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1009</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">19,60</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1314</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">78,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1315</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">156,40</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1010</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">202,70</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,87*
€ 195,50*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 196,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 198,31*
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 209,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 185,35*
€ 240,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 18,535* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.