| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1009 Herst.-Nr.: 195814 EAN/GTIN: 5010266254579 |
| | | |
|
| | |
| Loctite SF 7063 Oberflächenreiniger zum Reinigen und Entfetten Loctite® SF 7063 Allzweckreiniger für Oberflächen und TeileDer kraftvolle Loctite® SF 7063 Oberflächenreiniger ist speziell für die Oberflächenvorbehandlung konzipiert und reinigt und entfettet alle Arten von Oberflächen und Maschinenbauteilen. - Universal-Teilereiniger auf Lösungsmittelbasis
- reinigt und entfettet
- lüftet selbstständig ab und hinterlässt keine Rückstände
- ideal zur Vorbehandlung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- auch für Wartungsarbeiten zu verwenden
- frei von Aerosolen und FCKW
Hinweis: Saubere Oberfläche = bessere Haftung und Aushärtung von Klebstoffen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Industriereiniger | Gebinde: | Pumpflasche | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1007</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">8,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1008</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">19,80</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1009</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">19,60</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1314</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">78,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1315</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">156,40</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1010</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">202,70</span></td></tr></tbody></table> |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite schaumreiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 400ml |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,20* | € 14,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 15,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,20* | € 16,98* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,55* | € 17,06* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,97* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04493* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|