Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 15 l, Tragkraft: 25 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 15 l, Tragkraft: 25 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 15 l, Tragkraft: 25 kg, Auflast: 300 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     158-LB75171.05
Herst.-Nr.:
     07517 22 15
EAN/GTIN:
     4031022019448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände durchbrochen, Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 05 - grau

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände durchbrochen, Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 05 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
25
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 17,5 × 30,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 27,44*
€ 36,69*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 39,94*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 42,56*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 43,40*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,76*
€ 43,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860424
ab € 16,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860420
ab € 16,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.