Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex EOS HiVis T-Shirt mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex EOS HiVis T-Shirt mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: L - Größe: L
Korntex EOS HiVis T-Shirt mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: L - Größe: L
Korntex EOS HiVis T-Shirt mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: L - Größe: L
Korntex EOS HiVis T-Shirt mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-KO1041.L
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     EOSTORBKL
EAN/GTIN:
     4260722277364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Korntex EOS HiVis T-Shirt mit schwarzer Brust Signalorange aus atmungsaktiven Material und mit 2 Reflexstreifen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Korntex® EOS Hi-Vis T-Shirt

  • mit UPF 40+ Sonnenschutz
  • OEKO-TEX® 100
  • hochwertiger Piqué-Stoff
  • 7 cm breite Reflexstreifen
  • atmungsaktives Polyestermaterial
  • Baumwolle von innen
  • EN ISO 20471:2013/A1:2016

Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
55 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
45 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 20,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 20,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,47*
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 22,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.