Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Warnschutz T-Shirt, fluoreszierend orange, Größe: M - 3XL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Warnschutz T-Shirt, fluoreszierend orange, Größe: M - 3XL Version: XXL - Größe XXL
Korntex Warnschutz T-Shirt, fluoreszierend orange, Größe: M - 3XL Version: XXL - Größe XXL
Korntex Warnschutz T-Shirt, fluoreszierend orange, Größe: M - 3XL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-KO1030.XXL
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXSHIRTOXXL
EAN/GTIN:
     4260350884828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Korntex Warnschutz Cordoba T-Shirt fluoreszierend orange mit vier 5 cm breiten Reflexstreifen (Quer- und Längsstreifen)

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

Warnschutz T-Shirt

  • vier 5 cm breite Reflexstreifen (Quer- und Längsstreifen)
  • hoher Tragekomfort
  • atmungsaktiv

Größen: M - 3XL

Material: Micro-Polyester-Stoff

Grammatur: 160 g/m2


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
fluoreszierend orange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,72*
4 Tage
176
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 12,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 12,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,84*
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.