| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KO1029.3XL Herst.-Nr.: KXSHIRTG3XL EAN/GTIN: 4260350884750 |
| | |
|
| | |
| Korntex Warnschutz Cordoba T-Shirt fluoreszierend gelb mit vier 5 cm breiten Reflexstreifen (Quer- und Längsstreifen) Ausgewählte Version: 3XL - Größe 3XLWarnschutz T-Shirt - vier 5 cm breite Reflexstreifen (Quer- und Längsstreifen)
- hoher Tragekomfort
- atmungsaktiv
Größen: M - 3XL Material: Micro-Polyester-Stoff Grammatur: 160 g/m2 Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | 3XL | Produktart: | T-Shirt | Produktkategorie: | T-Shirts und Poloshirts | Farbe: | gelb | Ausstattung: | Warnschutz | Typ: | Herren | Material: | Polyester | Polyesteranteil [%]: | 100 % | Farbton: | fluoreszierend gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,28* | € 11,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,31* | € 11,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,21* | € 14,50* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|