Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranke WES 41 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 200 cm Version: 02 - Auflagestütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schranke WES 41 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 200 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 41 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 200 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 41 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 200 cm Version: 02 - Auflagestütze
Schranke WES 41 Schlagbaum für Verkehrswege, Länge: 200 cm Version: 02 - Auflagestütze
Artikel-Nr.:
     158-JC1065.02
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     WES 41, 200 cm, Standart, Aufl
EAN/GTIN:
     4044589528766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
gegengewichtschranke 2m
Schranke WES 41 Schlagbaum für Verkehrswege mit Pendel- oder Auflagestütze und Gegengewicht, zum Aufdübeln

Ausgewählte Version: 02 - Auflagestütze

Schranke WES 41 für Verkehrswege

Die hochwertige Schranke dient der temporären Absperrung von Zufahrten oder Wegen und ist wahlweise mit Auflage- oder Pendelstütze erhältlich.

  • Verkehrsschranke 
  • mit Reflexstreifen am Sperrbalken
  • vertikal schwenkbar
  • komfortabel mit justierbaren Gegengewicht zu bedienen
  • manuelle Standardschließung durch Bolzensicherung 
  • optional Automatikschließung mit Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant Schloss als Zubehör mitbestellen
  • höhenverstellbare Auflagestütze (130 mm  abwärts, 120 mm aufwärts)
  • gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze
  • Montage zum Aufdübeln mittels Bodenanker (nicht enthalten)
  • Material Sperrbalken: Aluminium
  • Material Stützen etc.: Stahl (feuerverzinkt) und Edelstahl
  • Höhe über Flur: 100 cm
  • Farbe: rot/weiß

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne für individuelle Wünsche zu Ihrem Schrankensystem.


  • Version: 02 - Auflagestütze
Weitere Informationen:
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Länge [cm]:
200
Produktart:
Schranke
Produktkategorie:
Wegesperren
Farbe:
rot/weiß
Material:
Edelstahl | Stahl, verzinkt | Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.046,62*
€ 1.174,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.052,70*
€ 1.174,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,39*
€ 1.397,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,23*
€ 1.390,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,75*
€ 1.333,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,93*
€ 1.295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,70*
€ 1.252,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.