Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Gripwalker rutschfeste Bodenmatte für Nasszonen grau, Maße (LxBxH): 12,2 x 0,9 x 0,012 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Gripwalker rutschfeste Bodenmatte für Nasszonen grau, Maße (LxBxH): 12,2 x 0,9 x 0,012 m
Notrax Gripwalker rutschfeste Bodenmatte für Nasszonen grau, Maße (LxBxH): 12,2 x 0,9 x 0,012 m
Notrax Gripwalker rutschfeste Bodenmatte für Nasszonen grau, Maße (LxBxH): 12,2 x 0,9 x 0,012 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1267
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     539R0036GY
EAN/GTIN:
     0662641853522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Notrax Gripwalker rutschfeste Bodenmatte für Nasszonen grau rutschfeste Arbeitsplatzmatte für Innen- und Außenbereiche
Notrax® Gripwalker Bodenmatte

Die Anti-Rutschmatte für Nasszonen Gripwalker von Notrax® eignet sich bestens für hohe Beanspruchungen in Nasszonen.

  • Anti-Rutschmatte für Nasszonen
  • für Innen- und Außenbereiche
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Wellendesign sichert die Rutschfestigkeit
  • Wasser fließt einfach ab
  • öl, fett- und chemikalienbeständig
  • stolperfreier Zutritt
  • Material: Vinyl
  • Rutschfestigkeit: R10
  • Maße (LxBxH): 12,2 x 0,9 x 0,012 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
1.220
Stärke [cm]:
1,2
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich | Nassbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.244,22*
€ 1.437,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.239,13*
€ 1.437,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,40*
€ 1.710,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,03*
€ 1.696,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,94*
€ 1.612,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,39*
€ 1.553,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,13*
€ 1.474,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.