Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz, Maße (LxBxH): 10 x 1,2 x 0,012 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz, Maße (LxBxH): 10 x 1,2 x 0,012 m
Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz, Maße (LxBxH): 10 x 1,2 x 0,012 m
Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz, Maße (LxBxH): 10 x 1,2 x 0,012 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1257
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     537R0048BL
EAN/GTIN:
     0662641854314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Notrax Flexdek Anti-Rutschmatte für Nasszonen schwarz chemikalienbeständige Arbeitsplatzmatte mit Drainagen, ölbeständig
Notrax® Flexdek Anti-Rutschmatte

Die Anti-Rutschmatte für Nasszonen Flexdek von Notrax® eignet sich bestens für hohe Beanspruchungen in Nasszonen.

  • Anti-Rutschmatte für Nasszonen
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Drainagen sichern die Rutschfestigkeit
  • Wasser fließt einfach ab
  • öl, fett- und chemikalienbeständig
  • stolperfreier Zutritt
  • Material: Vinyl
  • Rutschfestigkeit: R10
  • Maße (LxBxH): 10 x 1,2 x 0,012 m

Hinweis: Mit Zubehör JB1265 und JB1266 sind die Matten frei verbindbar und können auch um Ecken gelegt werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
1.000
Stärke [cm]:
1,2
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Ringgummimatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz/gelb
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.166,40*
€ 1.292,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.169,05*
€ 1.292,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,16*
€ 1.537,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,18*
€ 1.525,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,28*
€ 1.468,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,43*
€ 1.432,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,05*
€ 1.391,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.