Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche Kita, Inhalt: 92-teilig, Maße (LxB): 24 x 19 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandtasche Kita, Inhalt: 92-teilig, Maße (LxB): 24 x 19 x 8 cm
Verbandtasche Kita, Inhalt: 92-teilig, Maße (LxB): 24 x 19 x 8 cm
Verbandtasche Kita, Inhalt: 92-teilig, Maße (LxB): 24 x 19 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM68050
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     68050
EAN/GTIN:
     4005058680507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
holthaus verbandtasche
erste-hilfe-tasche
Verbandtasche Kita mit bedarfsgerechter Füllung für Kitas
Verbandtasche Kita

Nylon Umhängetasche mit Schulterpolster und verstellbarem Trageriemen.

Inhalt:

  • 1x 40055 YPSIDERM Heftpflaster, starr  - 2,5 cm x 5 m
  • 1x 40790 YPSIPLAST Pflasterset bestehend aus: 50 YPSIPLAST® Pflasterstrips, wasserabweisend (Dinosaurier) versch. Größen
  • 1x 18420 YPSIDERM Blasenpflaster à6 Finger + Zehen
  • 2x 15002 YPSISAVE Verbandpäckchen, klein (steril) - 6 cm x 8 cm
  • 1x 15661 YPSELAST Schnellverband einzeln (steril) - Gr. 1
  • 1x 15662 YPSELAST Schnellverband einzeln (steril) - Gr. 2
  • 1x 15900 YPSISAVE Verbandtuch, klein (steril) - 40 cm x 60 cm
  • 1x 16604 YPSIPAD Augenkompressen Vlies, lose (steril) -  5,6 cm x 7,0 cm
  • 4x 13341 YPSISAN Wundkompressen (steril) - 10 cm x 10 cm
  • 1x 35004 YPSILIN Wundreinigungstücher à5
  • 2x 12606 YPSIFIX Fixierbinden, elastisch - 6 cm x 4 m
  • 2x 15803 YPSISAVE Dreiecktücher, Vlies, weiß - 96 x 96 x 136 cm
  • 1x 18620 YPSISAVE Rettungsdecke, silber / gold - 210 cm x 160 cm
  • 4x 50800 YPSIMED Einmalhandschuhe groß
  • 1x 25420 YPSINETZ Kopfbandage einzeln
  • 1x 52660 Blattlupe, 3-fache Vergrößerung - 8,5 cm x 5,5 cm
  • 1x 51771 Erste-Hilfe-Schere, groß - 190 gal
  • 1x 52635 Pinzette spitz - 8 cm
  • 1x 50305 Folienbeutel mit Verschluss 2 St.
  • 1x 52650 Zeckenzange 2-in-1
  • 1x 38050 Sofort-Kältekompresse Einmalgebrauch - 15 cm x 14 cm
  • 1x 50235 Erste-Hilfe-Broschüre für Kinder
  • 1x 0I60050 Inhaltsverzeichnis

Maße (BxLxH): 24 x 19 x 8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,0
Höhe [cm]:
8,0
Produktart:
Verbandtasche
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Kindergarten
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Nylon
B × H × T [cm]:
24,0 × 8,0 ×
Weitere Suchbegriffe: Holthaus Medical
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 28,33*
€ 37,94*
8 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 26,06*
€ 38,46*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 29,48*
€ 39,32*
1
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 39,32*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
63157
ab € 17,67*
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,82*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,32*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,01*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,88*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.