Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Auto-Verbandtasche COMBI 3 in 1 (Verbandtsche, Warndreieck, Warnweste) DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Auto-Verbandtasche COMBI 3 in 1 (Verbandtsche, Warndreieck, Warnweste) DIN 13164
Mini Auto-Verbandtasche COMBI 3 in 1 (Verbandtsche, Warndreieck, Warnweste) DIN 13164
Mini Auto-Verbandtasche COMBI 3 in 1 (Verbandtsche, Warndreieck, Warnweste) DIN 13164
Artikel-Nr.:
     158-HM62220
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     62220
EAN/GTIN:
     4005058622200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Holthaus Mini Auto-Verbandtasche Combi 3 in 1 mit Füllung nach DIN 13164 plus Warndreieck und Warnweste DIN 13164
Holthaus Medical KFZ-Ausstattung

Mini Auto-Verbandtasche COMBI 3 in 1

bestehend aus:

  • Mini Auto-Verbandtasche, blau, aus Nylon mit Klettstreifen zum Fixieren im Fahrzeug (z.B. Kofferraum), Inhalt der Verbandtasche nach DIN 13164
  • Warndreieck nach ECE-Richtlinie
  • 3 in 1 kombi Verbandtasche
  • Warndreieck und Verbände in einer Einheit
  • Warnweste in separater Reißverschlusstasche

Maße (B x H x T): 22,0 x 15,0 x 8,0 cm

 

Komponenten können einzeln bestellt werden und sind miteinander kombinierbar


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
15,0
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Nylon
B × H × T [cm]:
22,0 × 15,0 × 8,0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 14,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,67*
€ 16,55*
5 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 15,58*
€ 21,64*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,82*
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
538.02
ab € 14,12*
Zubehör
Holthaus Medical
62378
ab € 4,32*
Zubehör
Holthaus Medical
61125
ab € 6,14*
Zubehör
Holthaus Medical
61120
ab € 3,48*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 32,17*
Zubehör
Holthaus Medical
141539
ab € 9,15*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.