Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPLAST Fingerkuppenverband elastisch, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 4,5 x 8 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIPLAST Fingerkuppenverband elastisch, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 4,5 x 8 cm
YPSIPLAST Fingerkuppenverband elastisch, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 4,5 x 8 cm
YPSIPLAST Fingerkuppenverband elastisch, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 4,5 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM40550
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40550
EAN/GTIN:
     4005058405506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
YPSIPLAST Fingerkuppenverband elastisch hautfarbende Fingerkuppenpflaster
YPSIPLAST Fingerkuppenverband elastisch

Für hohe mechanische Beanspruchung.

  • elastisch

Maße (BxL): 4,5 x 8 cm

1 VE = 50 Stk


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,5
Länge [cm]:
8
Produktart:
Fingerkuppenpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
braun
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: fingerkuppenpflaster holthaus, fingerkuppenpflaster, Holthaus Medical
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
5
€ 6,50*
ab € 7,39*
€ 9,68*
8 Tage
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 10,32*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,86*
1
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
40403
ab € 7,52*
Zubehör
Holthaus Medical
40400
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.