Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß
Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß
Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß
Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß
Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß
Abfallsammler ProfiLine Solid Öko 2x 9 Liter, Kunststoff, Gedämpfter Deckel Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     158-HH2209.01
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-230
EAN/GTIN:
     4007126022646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo Öko duo Plus M Abfallsammler mit Soft-Close-Deckel, Gehäuse: Stahlblech, Inneneimer: Kunststoff

Ausgewählte Version: 01 - weiß

Hailo ProfiLine Solid Öko Abfalltrenner

Das Paradebeispiel für Einwurfkomfort, Robustheit und gutes Aussehen.

  • Gehäuse aus Edelstahl oder Stahlblech korrosionsfest pulverbeschichtet
  • Deckel aus hochwertigem Kunststoff, schiefergrau – mit Vertiefung auf Deckelinnenseite zur Kennzeichnung der Abfallsortierung – Aufkleberset liegt bei
  • gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus
  • großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen
  • ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • innenliegende, hygienische Tretmechanik
  • standfest durch breiten Bodenring
  • ergonomischer Tragegriff in Deckelscharnier integriert, Kunststoff
  • Inneneimer: Kunststoff
  • Fassungsvermögen: 2x9 Liter

  • Version: 01 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Gewicht [kg]:
3,5
Höhe [cm]:
43,0
Tiefe [cm]:
33,0
Produktart:
Abfallbox | Abfalltrenner | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Inneneimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,53*
€ 84,42*
€ 4,95*
ab € 62,53*
€ 84,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.