Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL Version: XXXXL - Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL Version: XXXXL - Größe XXXXL
HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA83934.XXXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0839034010
EAN/GTIN:
     4045981088360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren-Poloshirt contrast performance dunkelblau kontrastfarbige Einsätze an Seiten, Schultern und Ärmeln

Ausgewählte Version: XXXXL - Größe XXXXL

HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance'

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • strapazierfähiger, hoch funktioneller Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln (anthrazit)
  • kontrastfarbiger Kragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband
  • 3-Loch-Knopfleiste mit besonders haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen
  • mit Leasingkoller für die einfachen Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, dunkelblau, mittelgrau

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XXXXL - Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXXL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro navy, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 22,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 23,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 23,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0839017008
ab € 14,49*
Ähnlich
Hakro
0839017009
ab € 15,93*
Ähnlich
Hakro
0839017010
ab € 15,89*
Ähnlich
Hakro
0839017011
ab € 17,52*
Ähnlich
Hakro
0839017012
ab € 17,55*
Ähnlich
Hakro
0839017006
ab € 14,51*
Ähnlich
Hakro
0839017005
ab € 14,52*
Ähnlich
Hakro
0839017004
ab € 14,53*
Ähnlich
Hakro
0839017007
ab € 14,58*
Ähnlich
Hakro
0839017003
ab € 14,49*
Ähnlich
Hakro
0839027008
ab € 14,51*
Ähnlich
Hakro
0839027009
ab € 16,06*
Ähnlich
Hakro
0839027010
ab € 16,03*
Ähnlich
Hakro
0839027011
ab € 17,57*
Ähnlich
Hakro
0839027012
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.