Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, eisblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, eisblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, eisblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA60620.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606020007
EAN/GTIN:
     4045981019302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Hakro Herren-Sweatjacke College eisblau sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung,

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Herren-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
eisblau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,66*
€ 40,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 40,34*
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,49*
4 Tage
91
€ 5,90*
ab € 32,75*
€ 42,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,15*
€ 59,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,67*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 37,18*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 37,17*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,68*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,98*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 37,27*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,80*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 37,23*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 37,09*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,80*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 37,12*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,75*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 37,15*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.