Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-HA40602.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406002004
EAN/GTIN:
     4045981088995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Hakro Damen-Sweatjacke College rot sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung

Ausgewählte Version: S - Größe S

HAKRO Damen-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • bequemer Kragen mit Kordelzug
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
rot
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
rot
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke, sweat jacke, sweatjacke s, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 40,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,88*
€ 40,49*
€ 4,90*
ab € 30,15*
€ 40,64*
4 Tage
308
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 42,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,11*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,94*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,85*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,97*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 52,00*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,94*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 52,16*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,94*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 30,02*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 30,02*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 29,92*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 29,94*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 29,89*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,97*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 33,19*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 30,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.