Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt 'Heavy', dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt 'Heavy', dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO T-Shirt 'Heavy', dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO T-Shirt 'Heavy', dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO T-Shirt 'Heavy', dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA29334.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293034007+0993
EAN/GTIN:
     4045981003721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Hakro T-Shirt Heavy dunkelblau 100 % Baumwolle in besonders robuster Qualität

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO T-Shirt "Heavy"

100 % Baumwolle in besonders schwerer Qualität!

  • schwerer Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • schmales Halsbündchen: mit Lycra® verstärkt
  • doppelte Nähte an Schultern, Arm und Bund
  • einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, dunkelblau, graphit, dunkelgrün

Material: 100 % Baumwolle, 190 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts, HAKRO T-Shirt 'Heavy', dunkelblau, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,73*
9 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 6,90*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,21*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,23*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,23*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,20*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,23*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 6,93*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,22*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,22*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.