Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt 'Heavy', rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt 'Heavy', rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO T-Shirt 'Heavy', rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO T-Shirt 'Heavy', rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
HAKRO T-Shirt 'Heavy', rot, Größen: XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-HA29302.XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293002003+0993
EAN/GTIN:
     4045981067228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Hakro T-Shirt Heavy rot 100 % Baumwolle in besonders robuster Qualität

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

HAKRO T-Shirt "Heavy"

100 % Baumwolle in besonders schwerer Qualität!

  • schwerer Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • schmales Halsbündchen: mit Lycra® verstärkt
  • doppelte Nähte an Schultern, Arm und Bund
  • einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, dunkelblau, graphit, dunkelgrün

Material: 100 % Baumwolle, 190 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
rot
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
rot
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt, herren shirt, herren-t-shirts rot, HAKRO T-Shirt 'Heavy', rot, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,82*
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 10,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,41*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 7,03*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,43*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,43*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,41*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,41*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,42*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,45*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 7,04*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,43*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,43*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,42*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,45*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,45*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.