Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt 'performance', weiß, Größen: XS - XXXXL Version: 6XL - Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt 'performance', weiß, Größen: XS - XXXXL Version: 6XL - Größe 6XL
HAKRO T-Shirt 'performance', weiß, Größen: XS - XXXXL Version: 6XL - Größe 6XL
HAKRO T-Shirt 'performance', weiß, Größen: XS - XXXXL Version: 6XL - Größe 6XL
Artikel-Nr.:
     158-HA28101.6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0281001012
EAN/GTIN:
     4045981047947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Hakro T-Shirt performance weiß besonders strapazierfähig und pflegeleicht

Ausgewählte Version: 6XL - Größe 6XL

HAKRO T-Shirt "performance"

HAKRO performance: Besonders strapazierfähige und pflegeleichte T-Shirts

  • geripptes Halsbündchen
  • doppelte Nähte an Kragen, Schultern, Arm und Bund für eine besonders lange Haltbarkeit
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, mittelgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Single Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 160 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: 6XL - Größe 6XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
6XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
T-Shirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
weiß
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren t shirts, HAKRO T-Shirt 'performance', weiß, Größen: XS - XXXXL, Hakro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,24*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,98*
10 Tage
244
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,62*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,67*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,40*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,37*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,68*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,67*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,68*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,67*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,66*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.